TAPECASE High-Temperature Film Masking Tape 15D682 3inchx33yd, 3.94mil Tape Thick Black 1set

Rp244.089 Rp219.900

Spesifikasi Produk

Model Number 15D682
Unit 1set
UNSPSC 31201525
Adhesion to Steel Not Rated
Tape Brand TapeCase
Clean Removal Time Not Rated
Common Industry Assembly & Manufacturing; Automotive
Environment Indoor Only
Imperial Tape Length (yd) 33
Maximum Tape Performance Temperature Not Rated
Minimum Tape Performance Temperature Not Rated
Tape Adhesive Format Non-Adhesive Self-Fusing
Product Form Continuous Roll
Surface Compatibility ABS; Acrylic; Composites; High Density Polypropylene (HDPE); Nylon; Polycarbonate; Polyester; Polyethylene (PE); Polyetrafluoroethylene (PTFE); Polypropylene (PP); Polystyrene (PS)
Tape Backing Material Vinyl Film
Tape Sub-Type Self-Fusing High-Temperature Film Plating Tape
Tape Thickness (mil) 3.94
Tape Type High-Temperature Film Masking Tape
Metric Tape Length (m) 30.5
Metric Tape Width (mm) 76.2
Tape Backing Construction Film
Tape Color Black
Tape Tensile Strength (lbs/inch) 11
Package Quantity 1
Tape Elongation Not Rated
Series TC790
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This high-temperature film tape is constructed of a self-fusing vinyl that is nonadhesive. The tape holds in place by fusing together when wrapped around itself. This flexible and conformable tape masks surfaces without exposing the surface to an adhesive. It is primarily used in hard chrome-plating processes.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan