3M High-Strength Adhesive Transfer Tape (Lakban / Solasi / Selotip) 3MF9469PC VHB F9469PC, 1inchx5yd 1 W 5Yd L Transparent 1set
Rp843.489 Rp759.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 3MF9469PC |
|---|---|
| Unit | 1set |
| UNSPSC | 31201522 |
| Manufacturer Part Number | 3M F9469PC |
| Tape Brand | 3M |
| Sub Brand | VHB |
| Series | F9469PC |
| Imperial Tape Length (yd) | 5 |
| Imperial Tape Width (inch) | 1 |
| Common Industry | Assembly & Manufacturing; General Maintenance & Repair; Metalworking; Warehouse |
| Environment | Indoor and Outdoor |
| Maximum Tape Performance Temperature (°F) | 500 |
| Minimum Tape Performance Temperature (°F) | -40 |
| Product Form | Continuous Roll |
| Surface Compatibility | Acrylic; Glass; Metal; Polycarbonate; Polyimide; Polystyrene (PS); PVC |
| Tape Adhesive Material | Acrylic |
| Adhesion to Steel (oz/inch) | 128 |
| Liner Included | Yes |
| Liner Material | Poly Coated Kraft Paper |
| Length (m) | 4.6 |
| Metric Tape Width (mm) | 25.4 |
| Tape Adhesive Format | Double-Sided |
| Repositionable | No |
| Reverse-Wound | No |
| Specifications Met | ASTM; MIL; UL Listed |
| Standards | ASTM D1002; ASTM D3330; ASTM D3654; ASTM D897 |
| Color | Transparent |
| Tape Resistance Properties | UV-Resistant |
| Tape Tensile Strength (lbs/inch) | 100 |
| Thickness (micron) | 127 |
| Package Quantity | 2 |
| Tape Core Diameter (inch) | 1.5 |
| Imperial Tape (WxL) (inchxyd) | 1x5 |
| Temperature Range (°F) | -40 to 500 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Adhesive transfer tape consists of a very thin adhesive layer only. Unlike double-sided tape, it does not have a carrier. The adhesive is applied to a surface and the pull-away liner is removed, exposing the adhesive for immediate bonding. This adhesive transfer tape can replace metal fasteners and liquid adhesive for mounting frames, metal trim, and stiffeners to panels.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/3M%20High-Strength%20Adhesive%20Transfer%20Tape%20(Lakban%20%2F%20Solasi%20%2F%20Selotip)%203MF9469PC%20VHB%20F9469PC%2C%201inchx5yd%201%20W%205Yd%20L%20Transparent%201set/7bS040414263-2.jpg)