BUCKHORN Container Box Attached Lid Tote AR2717120202000 16.8 gal, 27inchx17inchx12 1/2inch Attached Lid Ctr Red Solid Polyethylene 1pc

Rp1.109.889 Rp999.900

Spesifikasi Produk

Model Number AR2717120202000
Unit 1pc
UNSPSC 24112504
Color -
Container Wall Type Solid
Lid Color Red
Load Capacity (lbs) 100
Material Plastic
Nestable Yes
Overall Height (inch) 12-1/2
Overall Length (inch) 27
Overall Width (inch) 17
Stackable Yes
Stacking Capacity (lbs) 400
Capacity (L) ± 63.59
Manufacturer Part Number AR2717120202000
Berat (Kg) 4.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 20 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Retractable cable lockouts have an integrated spool that dispenses the needed amount of cable while the remaining cable stays in the spool to eliminate clutter. The cable fully retracts into the spool when not in use to prevent tangling.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan