3M Adhesive Transfer Tape Shape (Lakban / Solasi / Selotip) 12SQ12467MP Square, 12inchx12inch Transparent 1pack(12pcs)
Rp1.109.889 Rp999.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 12SQ12467MP |
|---|---|
| Unit | 1pack(12pcs) |
| UNSPSC | 31201522 |
| Tape Type | Adhesive Transfer Tape Shapes |
| Tape Sub-Type | General Purpose Adhesive Transfer Tape Shapes |
| Tape Brand | 3M |
| Imperial Tape Length (inch) | 12 |
| Imperial Tape Width (inch) | 12 |
| Common Industry | Assembly & Manufacturing; Automotive; Aviation; Construction; Electronics; General Maintenance & Repair; Healthcare; Warehouse |
| Environment | Indoor and Outdoor |
| Maximum Tape Performance Temperature (°F) | 400 |
| Minimum Tape Performance Temperature (°F) | -40 |
| Product Form | Square |
| Surface Compatibility | Metal; Polycarbonate; Polyester |
| Tape Adhesive Material | Acrylic |
| Adhesion to Steel (oz/inch) | 49 |
| Liner Included | Yes |
| Liner Material | Poly Coated Kraft Paper |
| Metric Tape Length (mm) | 304.8 |
| Metric Tape Width (mm) | 304.8 |
| Tape Adhesive Format | Double-Sided |
| Repositionable | Yes |
| Reverse-Wound | No |
| Specifications Met | ASTM; ISO; TSCA; UL Listed |
| Standards | ISO 9001:2000; MSDS; TSCA; UL Listed |
| Color | Transparent |
| Tape Resistance Properties | Chemical-Resistant; Heat-Resistant; Humidity-Resistant; UV-Resistant; Water-Resistant |
| Thickness (micron) | 58.419999999999995 |
| Package Quantity | 12 |
| Series | 467MP |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These precut squares of adhesive transfer tape consist of a very thin adhesive layer. The adhesive is applied to a surface and the pull-away liner is removed, exposing the adhesive for immediate bonding. These precut squares eliminate the need for trimming when applying to a smaller surface area.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/3M%20Adhesive%20Transfer%20Tape%20Shape%20(Lakban%20%2F%20Solasi%20%2F%20Selotip)%2012SQ12467MP%20Square%2C%2012inchx12inch%20Transparent%201pack(12pcs)/ikS040354668-3.jpg)