ORALITE Stiker, Strip & Lakban Reflektif untuk Kendaraan 19568 Tape Truck/Trailer Construction/Emergency Vehicles/Trucks and Trailers White 1pack(5pcs)

Rp133.089 Rp119.900

Spesifikasi Produk

Model Number 19568
Unit 1pack(5pcs)
UNSPSC 31201516
Thickness (mil) 8
Width (inch) 2
Adhesion Strength (oz/inch) 96
Length (in) 12
Minimum Application Temperature (°F) 20
Maximum Application Temperature (°F) 125
Maximum Operating Temperature (°F) 125
Minimum Operating Temperature (°F) -20
Package Configuration Bag
Product Form Strip
Reflective Color White
Adhesive Material Acrylic
Indoor or Outdoor Use Outdoor
Backing Material Polyester
Standards DOT; FMVSS
Product Type Reflective Tape
Application Construction, Emergency Vehicles, Trucks and Trailers
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ultra-strong and durable adhesive vinyl strips are easy to apply, ensuring vehicles, bikes, and boats are more visible at night or in bad weather.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan