MARASTAR Trailer & Equipment Tires (Ban Gerobak Dorong) 20302 Lawn Mowers and Tractors Garden Rubber 13x5.0-6 1pc
Rp621.489 Rp559.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 20302 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 25172504 |
| Ply | 2 |
| Weight (lbs) | 8 |
| Maximum Pressure (psi) | 30 |
| Outside Diameter (in) | 13 |
| Maximum Load Capacity (lbs) | 300 |
| Manufacturer Part Number | 20302 |
| Tire Material | Rubber |
| Tread Pattern | Smooth |
| Tire Size | 13X5.00-6 |
| Product Type | Tire Only |
| Tire Type | Lawn Mower Tire |
| Berat (Kg) | 1.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 February 2026 |
Informasi Produk
Description
The tread depths and patterns of these off-road tires support equipment that runs on rough terrain such as loose gravel, and rocky or muddy dirt roads. Also referred to as all-terrain tires, they are not approved by the Department of Transportation (DOT) to drive on streets and highways. They are primarily used for landscaping equipment and off-road sporting vehicles.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/MARASTAR%20Trailer%20%26%20Equipment%20Tires%20(Ban%20Gerobak%20Dorong)%2020302%20Lawn%20Mowers%20and%20Tractors%20Garden%20Rubber%2013x5_0-6%201pc/b1S040333397-1.jpg)