kipp Adjustable Machine Handle K01233101X50 Teardrop, Zinc Handle Black M10 1pc
Rp599.289 Rp539.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | K01233101X50 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31162801 |
| Handle Type | Teardrop |
| Handle Material | Zinc |
| Components Material | Stainless Steel |
| Color | Black |
| Thread Size | M10 |
| Screw Length (mm) | 50 |
| Overall Height (mm) | 37 |
| Overall Length (inch) | 3-37/64 |
| Standards | RoHS |
| Thread Type | External |
| System of Measurement | Metric |
| Manufacturer Part Number | K0123.3101X50 |
| Mounting Type | External Threads |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 15 January 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan