PURELL Wall-Mounted Soap Dispensers 513401 Manual, 1250 mL Refill Size Wall Mount 1pc

Rp155.289 Rp139.900

Spesifikasi Produk

Model Number 513401
Unit 1pc
UNSPSC 47131704
Series CS4
Operation Mode Manual
Refill Size (ml) 1250
Form Foam
Color Black
Finish Glossy
Compatible Manufacturer Part Number 5132-04; 5174-04; 5178-04; 5181-03
Material ABS Plastic; PET Plastic (Refill Bottle); Plastic (Pump)
Overall Depth (inch) 10 3/4
Overall Height (inch) 6 1/2
Overall Width (inch) 6 1/8
Mount Type Wall
Standards ADA Compliant
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 27 March 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Manual cartridge soap dispensers operate without a power source. Users manually push a paddle or lever to dispense a prescribed amount of soap per pump. They work with compatible refill cartridges.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Soap Dispenser Color Black Mount Type Wall Product Type Soap Dispenser Material ABS Plastic PET Plastic (Refill Bottle) Plastic (Pump) Series CS4 Finish Glossy Compatible with Manufacturer Model Number 5132-04 5174-04 5178-04 5181-03 Refill Size 1 250 mL Operation Mode Manual Power Source Not Applicable Batteries Included Not Applicable Overall Depth 10 3/4 in Overall Height 6 1/2 in Overall Width 6 1/8 in Counter Hole Diameter Not Applicable
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan