PURELL Wall-Mounted Soap Dispensers 653401 Auto,1 Wall Mount Automatic Black 1pc
Rp432.789 Rp389.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 653401 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 47131704 |
| Series | CS6 |
| Operation Mode | Automatic |
| Refill Size (ml) | 1200 |
| Form | Foam |
| Color | Black |
| Finish | Glossy |
| Compatible Manufacturer Part Number | 6574-02; 6581-02; 6582-02; 6585-02 |
| Power Source | Battery |
| Batteries Included | Yes |
| Number of Batteries Required | 4 |
| Material | ABS Plastic |
| Overall Depth (inch) | 3 7/8 |
| Overall Height (inch) | 10 1/4 |
| Overall Width (inch) | 5 3/4 |
| Mount Type | Wall |
| Standards | ADA Compliant |
| Berat (Kg) | 1.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Automatic cartridge soap dispensers detect the presence of a person's hand, dispensing a prescribed amount of soap completely touch-free. Power is supplied by one or more batteries. They work with compatible refill cartridges.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Soap Dispenser Color Black Mount Type Wall Product Type Soap Dispenser Material ABS Plastic Series CS6 Finish Glossy Compatible with Manufacturer Model Number 6574-02 6581-02 6582-02 6585-02 Refill Size 1 200 mL Operation Mode Automatic Power Source Battery Batteries Included Yes Overall Depth 3 7/8 in Overall Height 10 1/4 in Overall Width 5 3/4 in Counter Hole Diameter Not Applicable Maximum Countertop Thickness Not Applicable Spout Length Not Applicable Form Foam
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan