ECLAT LED PAR38 HTB053 2700K E27 15W 1pc
Rp121.989 Rp109.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | HTB053 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (W) | 15 |
| Voltage (V) | 100-240 |
| Celvin Rated | 2700K |
| Beam Angle | 30 |
| Luminous (Lm) | 1200 |
| IP Rating | IP65 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 January 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
LED Eclat dengan Teknologi Tinggi sebagai pengganti lampu sorot (spotlight) Par38 dengan voltage standard Eclat HYB memberikan jarak sorot hingga 30Derajat
Fitur
Lampu hemat energi Eclat du jour memiliki kandungan merkuri dengan kadar terendah dibandingkan yang lainnya. dengan teknologi Perancis Eclat du jour selain peduli lingkungan dan mendukung penghijauan masih banyak keunggulan lainnya, diantaranya- Hemat energi/listrik sampai 80%
- Umur lampu tahan sampai 15.000 jam
- Teknologi trifosfor
- Dapat beroperasi pada tegangan 170-240V
- Kualitas terjamin
- Harga kompetitif
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan