IDEALIFE Air Fryer IL-200 4L 1unit
Rp1.109.889 Rp999.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | IL-200 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Capacity (L) | 4 |
| Power (W) | 650 |
| Heating Capability (°C) | 60-200 |
| Berat (Kg) | 5.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 10 January 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
- Capacity: 4.0L (FDA / LFGB approved)- 4 Layer Granite Coating
- 60 mins Timer
- Stainless 304 Heating Element Inside
- Thermostat - Anti Overheat Protection
- Cool Touch Housing and Handle
- Temperature 60- 200 celcius Heating Capability - save energy 50%
- Oil Free - 80% Less Fat
- 8 Cooking Mode
- Digital LCD Display
- BONUS: Pizza Pan & Wire Rack
- Easy to clean - Pot Diswasher able
- Anti Slip
- Wattage: 650watt
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan