YUTA Bidet Set STF-I Ivory 1/2inch 1set
Rp99.789 Rp89.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | STF-I |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Size (inch) | 1/2 |
| Set Product | Jet Shower STFR-I, Angle Valve AGSD9 dan PTFE Seal Tape 12mm |
| Toilet Shower Head & Holder Material | Hard ABS |
| Flexible Hose Material | PVC |
| Connector Material | Full Brass |
| Drat Size (inch) | G 1/2 |
| Optimal Working Pressure (bar) | 6 |
| Hose Length (cm) | 120 |
| Angle Valve Material | Stainless Steel 304 (body) | ABS (putaran) |
| Product Dimension (cm) | 5.5x5x9.5 |
| Package Dimension (cm) | 6x5x10 |
| PTFE Size (mmxmmxm) | 12x0.075x10 |
| PTFE Dimension (cm) | 5.5 |
| Berat (Kg) | 0.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 December 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Fitur
STFR-I Toilet Shower Head & Holder:Material kualitas tinggi dan baru (bukan daur ulang / recycle). Padat, keras, dan sangat tahan lama. Anti-pecah dan anti-keropos. Spring/per stainless steel kekuatan tinggi. Struktur seal karet EPDM 4 lapis. Sudah termasuk baut dan fischer untuk pemasangan holder ke dinding.
STFR-I
Extra tebal, anti-retak, anti-karat, dan anti-korosi.
Dilengkapi dengan filter berbentuk kubah untuk mencegah kotoran kasar masuk ke kepala shower. Tahan tekanan air tinggi.
PTFE : Tidak mudah putus karena lebih tebal dan kenyal.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan