LOCTITE Superior Metal Epoxy Rosin 2 Component EA 3478 500g 1set

#Nomor SKU S039446466
Wishlist
Rp1.109.889 Rp999.900

Spesifikasi Produk

Model Number EA 3478
Unit 1set
Size (g) 500 (439g+61g)
Chemical Type Epoxy
Color Part A : Metallic gray; Part B : White; Mixed : Gray
Appearance Similar to paste
Components Two part - Resin & Hardener
Mix Ratio by volume - Resin : Hardener = 4 : 1; by weight - Resin : Hardener = 7.25 : 1
Cure Room temperature cure after mixing
Application Surface Repair
Application Temperature (°C) 15 to 30
Specific Gravity Resin: 2.5 to 2.71 (@25°C); Hardener: 1.42 to 1.48 (@25°C); Mixed: 2.13 (@25°C)
Viscosity (mPa·s) Resin: 1200000 to 2100000; Hardener: 1800000 to 3000000; Mixed: 3194000
Compressive Strength (psi) 19490
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 11 December 2023
Terakhir Diperbaharui 12 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
LOCTITE EA 3478 adalah sistem resin epoksi 2 komponen berisi ferro-silikon. Tahan terhadap korosi, serangan kimia, dan abrasi yang ekstrem. Cocok untuk memperbaiki part yang aus karena dampak mekanis dan/atau korosi. Membantu mengembalikan toleransi shaft yang aus, memperbaiki jalan kunci yang aus dan rumah yang rusak, mengisi permukaan karena beradu dengan mesin yang aus dan mengembalikannya ke rumah bearing.

Cara Penggunaan :
- Pra-aplikasi: Pastikan permukaan material bersih dari oli, jelaga, dan gemuk menggunakan pembersih solvent
- Penggunaan: Aplikasikan produk secara merata dan tekan hingga tidak ada udara yang terjebak
- Pembongkaran: Pembongkaran mekanikal dengan martil atau pahat

Cara penyimpanan: Simpan produk dalam area atau suhu sejuk dan hindari sinar matahari langsung
Description
LOCTITE EA 3478 is a 2-part, ferro-silicon filled epoxy resin system. It is extremely resistant to corrosion, chemical attack and abrasion. It is ideal for restoring parts worn by mechanical and/or corrosion impact. Helps to restore tolerances to worn shafts, repairing worn keyways and damaged housings, filling pitted surfaces in worn machinery and restoring fit to bearing housings.
Feature
- Resurfaces and repairs worn or corroded metal parts
- Excellent machinability
- Ferro-silicon filled system - cures to metal-like finish
- Rebuilds worn parts fast - limits downtime
- Resists corrosion, abrasion, and chemicals

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan