BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver 2608594070 1set(103pcs)
Rp699.189 Rp629.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2608594070 |
|---|---|
| Unit | 1set(103pcs) |
| Material | Titanium |
| Finish Type | Black |
| Shank type | Hex |
| Cutting Angle | String 135 Degrees |
| Dimensions (cm) | 30x21x6 |
| Surface Recommendation | Metal |
| Berat (Kg) | 1.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 December 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Bosch Pro Mixed Drill Bit Set adalah 103 buah bor titanium profesional dan set obeng yang dapat digunakan dengan impact driver, mesin bor, dan obeng. Semua bagian kompatibel dengan set campuran yang mencakup semua aplikasi umum. Diatur dalam tas jinjing display yang dibentuk. Fitur bit obeng dan soket hex juga.
Fitur
103 Titanium- Mata Bor Metal (19 pcs) : 1.5 - 7 mm
- Mata Bor Tembok (5 pcs) : 4 - 10 mm
- Mata Bor Kayu (9 pcs) : 3 - 10 mm (2 spade bits 16 / 22mm)
- Mata Bor Hole Saw : 32, 38, 44, 54 mm
- Mata Obeng : 53 Pcs
- Mata Obeng PZ : 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3 mm
- Mata Obeng PH : 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3 mm
- Mata Obeng S : 4, 4, 4, 6, 6, 6, 7, 7 mm
- Mata Obeng T : 10, 10, 15, 15, 20, 20, 25, 25, 30, 40 mm
- Mata Obeng HEX : 3, 4, 5, 6 mm
- Mata Obeng Soket : 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 mm
- Kelengkapan Aksesoris : 1x Kunci L, 1x Bit Holder, 1x Hole Saw adapter, 1x Countersink
Use
Drilling and ScrewingKetentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/jdS039442697-2.jpg)