Kenwood Mixer KWL90.004SI Titanium Chef Patissier Silver 7L 1unit

#Nomor SKU S039437341
Wishlist
Rp17.759.889 Rp15.999.900

Spesifikasi Produk

Model Number KWL90.004SI
Unit 1unit
Size (L) 7
Color Silver
Dimensions (cm) 39.5x20x38.5
Power (W) 1400
Body Material Metal
Bowl material Polished Stainless Steel
Bowl Tool Material Stainless Steel
Berat (Kg) 8.5
Tanggal Produk Terdaftar 30 November 2023
Terakhir Diperbaharui 02 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ini adalah mixer penghangat dan penimbang yang dikemas dengan pemikiran luar biasa. Buktikan adonan dan lelehkan bahan langsung ke dalam mangkuk. Timbangan bawaan, lampu dalam mangkuk, dan dua mangkuk untuk presisi dan kontrol yang tiada duanya.

CAPACITY
Meat minced per min (kg): No
Capacity - cake (kg): 2kg & 4kg
Capacity - dough (kg): 2.56kg
Capacity - flour for pastry (kg): 910g
Capacity - egg whites:16

Apa yang ada di dalam kotak :
- 5L Stainless steel bowl
- 7L EasyWarm Bowl
- Creaming Beater
- Stainless Steel Whisk
- Stainless Steel K-Beater
- Stainless Steel Dough Tool
- Spatula
- Splashguard
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan