Makita Finishing Sander M9200B 1unit
Rp976.689 Rp879.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | M9200B |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Continuous Rating Input (W) | 180 |
| Pad Size (mm) | 112x102 |
| Abrasive Paper Size (mm) | 114x140 |
| Orbits Per Minute (OPM) | 14000 |
| Vibration Level (m/s²) | Sanding Metal Plate: 4.5 |
| Sound Pressure Level (dBA) | 79 |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 110x112x133 |
| Power Supply Cord (m) | 2.0 |
| Berat (Kg) | 0.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 July 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 January 2026 |
Informasi Produk
Feature
- High performance and durability at less expense- 14000 OPM for fast and smooth finish sanding
- Large clamping lever for quick and easy paper installation
- Conveniently located on/off switch for easy one-handed operation
- Slim exterior design with ergonomically contoured tool head can be easily gripped from different angles, allowing for comfortable operation in horizontal and overhead applications
- Compact and lightweight for reduced operator fatigue
- Double insulated
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan