Onehealth Matras Anti-Decubitus 1pc

Rp577.089 Rp519.900

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Mattress Material PVC
PVC Thickness (mm) 0.3
Mattress Dimensions (mm) 2000x900x70
Mattress Capacity (g) 120000-130000
Pump Power (V/Hz) 110/220, 50/60
Pump Air Output (ml/minute) 4000-6000
Pump Pressure Range (mmHg) 50-120
Pump Cycle Time (minute) 12
Pump Power (W) 7
Pump Fuse (A) 1
Pump Dimensions (mm) 235x110x95
Mattress Weight (g) 2200-2500
Pump Weight (g) 720
Berat (Kg) 3.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 July 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bubble Air Mattress
- 130 Sel Gelembung
- Tutup ujung, Repair Kit, Selang 1,5M
- Bahan PVC warna Beige

Kemenkes RI AKL 20902128891

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan