Taffware Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga) YK-W910 Black 1pc

#Nomor SKU S035506713
Wishlist
Rp310.689 Rp279.900

Spesifikasi Produk

Model Number YK-W910
Unit 1pc
Dimensions (mm) 90x160
Operating System Compatibility EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Code128A, Code128B, Code128C, industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI
Laser Type Pemindai Kode Batang Nirkabel
Wave Length 650+-8 nm Laser Merah
Scan Capability (Line/s) 120
Material Plastik
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 06 March 2023
Terakhir Diperbaharui 26 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Barcode scanner ini berfungsi sebagai alat yang mampu membaca informasi di dalam barcode. Biasa digunakan seorang kasir pada toko atau swalayan saat pelanggan hendak membayar barang belanjaan. Alat ini mampu melakukan scan dengan kecepatan 120/detik dan mampu membaca berbagai jenis barcode
Fitur
Koneksi tanpa kabel Menggunakan teknologi nirkabel sehingga Anda dapat menggunakan bracode scanner lebih leluasa, dan dapat bekerja hingga jarak 50 cm dari receiver. Dilengkapi juga baterai tanam yang bisa diisi ulang menggunakan kabel micro USB. Akurasi Pemindaian Tinggi Dapat membaca dengan kecepatan 120/detik dan keakuratan 3 mili/detik. Pekerjaan seorang kasir akan menjadi lebih cepat dan efisien dengan membaca barcode lebih cepat. Dapat Membaca Barcode 1D Barcode 1D adalah barcode batang yang berupa rangkaian garis dengan ketebalan yang bervariasi dan berbentuk persegi panjang. Barcode scanner ini dapat membaca berbagai jenis barcode seperti EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Code128A, Code128B, Code128C, industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan