Taffware Mesin Self Leveling 5 Line Laser Red Beam Infrared 4D LD-500 1unit
Rp388.389 Rp349.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | LD-500 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dimensions (mm) | 110x110x200 |
| Battery Capacity (mAh) | 2000 |
| Level of accuracy | +-0.2 mm/m |
| Tripod/Stand Thread Hole (mm) | Sekitar 14 |
| Laser Range (m) | 30 |
| Material | Besi dan Plastik |
| Berat (Kg) | 1.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 March 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Laser level adalah sebuah alat bantu untuk menentukan sebuah objek telah lurus baik secara vertikal maupun horizontal. Alat ini terdiri dari 5 buah laser point sehingga dapat menentukan axis vertikal maupun horizontal dalam waktu bersamaan. Alat ini biasa digunakan untuk keperluan konstruksi bangunan yang membutuhkan ketepatan presisi yang sempurna. Alat ini juga sudah dilengkapi remot untuk memudahkan Anda mengandalikannya dari jarak jauh
Fitur
Laser yang Terang Laser yang dihasilkan alat ini sangatlah terang sehingga dapat dilihat dengan jelas meskipun di bawah terik matahari sekalipun. 5 Point Laser Alat ini terdiri dari 5 buah laser point sehingga dapat menentukan axis vertikal maupun horizontal dalam waktu bersamaan. Dapat Dipasang Tripod Alat ini dapat dipasang pada tripod untuk hasil pengukuran yang maksimal. Anti Air dan Debu Laser Level ini telah dilengkapi dengan ketahanan waterproof IP54 dan juga dustproof sehingga tidak perlu cemas ditaruh pada situs konstruksi yang kotor sekalipun.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan