Taffware Power Inverter Mobil PI-150W l dengan 2 USB Port Black 150W 220V 1pc
Rp177.489 Rp159.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | PI-150W |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimensions (cm) | 8.5x6.5x4 cm Panjang Kabel: 35 cm |
| Cable Length (cm) | 8.5 x 6.5 x 4 cm Panjang Kabel: 35 cm |
| USB Output (V/A) | DC 5/2.1+1 |
| Power (W) | 150 |
| Low Voltage (V) | 9.5 |
| Over Voltage (V) | 14.5 |
| Input (V) | DC 12 |
| Voltage (V) | 220 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 March 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
SNAN Power Inverter dilengkapi USB port dapat menjadi solusi bagi Anda yang ingin berpergian sambil membawa perlengkapan elektronik. Inverter ini dapat mengubah arus DC menjadi AC sehingga dapat menjadi penyuplai perangkat digital Anda yang membutuhkan daya hingga 150 Watt.Note: Logo Taffware
Fitur
Teknologi Identifikasi Pintar Mengubah arus DC menjadi AC secara berkelanjutan dari 150W sampai maksimal 300W. Built-in Microcontroller yang dapat mendeteksi sisa daya perangkat dan mengeluarkan arus yang optimal secara otomatis sehingga peralatan anda tidak mudah rusak. Colokan USB Power Inverter ini dilengkapi dengan 2 buah port USB sehingga Anda dapat mencolokkan kabel USB untuk mengisi daya pada handphone, game konsol, tablet, dan perangkat lainnya. Kipas Pendingin Pintar Kecepatan built-in kipas pendingin yang bervariasi dan menyesuaikan dengan suhu mobil. Aman Digunakan Memiliki perlindungan terhadap kontrol arus yang mencegah terjadinya konsleting dengan built-in 15A sekering.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan