STANLEY Plane 21296 Wood 1pc

#Nomor SKU S034953389
Wishlist
Rp743.589 Rp669.900

Spesifikasi Produk

Model Number 21296
Unit 1pc
Cutting Angle Straight
Shaver Type Standard
Handle Material Plastic
Overall Width (inch) 1 3/4
Blade Width (inch) 2 1/2
Material Application Wood
Overall Length (inch) 12 1/2
UNSPSC 27111903
Color Silver/Yellow
Cutting Direction Backward Stroke; Forward Stroke
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The long, rasp-like blades of planer files cut on both the push and pull stroke to provide rapid material removal on large surface areas. Also known as surform planes, they power through hardwoods, soft metals, and other tough materials. They are commonly used for heavy material removal before smoothing and finishing with another type of plane.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan