INGCO Concrete Nail ANA01381 38mm 1unit

#Nomor SKU S031805001
Wishlist
Rp103.119 Rp92.900

Spesifikasi Produk

Model Number ANA01381
Unit 1unit
Length (mm) 38
Nail Head (mm) 6.4x2.2
Shank Diameter (mm) 2.2
Suitable For ACN18641
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 19 May 2022
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INGCO Concrete Nail (38 mm) // Isi Paku Tembak Beton Tembok
Description
INGCO Concrete Nail (25 mm) // Isi Refill Nailer Paku Tembak Beton Tembok Semen Nail Pneumatic
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan