Vention Kabel Data Mini USB Type B for Harddisk A14 2m 1pc
Rp28.749 Rp25.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | A14 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| AWG | 26-28AWG |
| Length (m) | 2 |
| Connector Interface | USB 2.0 A Male to Mini-B Male |
| Connector Material | Nickel-plated |
| Conductor | Tinned-Copper |
| Shielding | Aluminium Foil+GND |
| Jacket | PVC |
| Shell | PVC |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 March 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Feature
- Transmission Speed up to 480Mbps- 2A rated current
- Support MP3/MP4/MP5 Charge/Transferring Songs
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan