SEKAI Mixer MX 681 H Red 1unit

#Nomor SKU S030646391
Wishlist
Rp277.389 Rp249.900

Spesifikasi Produk

Model Number MX 681 H
Unit 1unit
Unit Dimension (cm) 19.1x8.4x14.2
Color Red
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Power (W) 180
Speed (rpm) 1200
Motor 5525 Full Copper Motor
Speed 5
Body Material ABS+SS
Plug SNI VDE Plug
Safety Fuse Available
AC Cord Full Copper
Packaging Dimension (LxWxH)(cm) 20.2x8.7xx19.6
SNI License Yes
SNI Number 9222DN-79.4A.0-555-LSPr-001-IDN
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 27 January 2022
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Dengan 5 pilihan kecepatan dan satu tombol Turbo
- 2pcs alat pengocok dan 2pcs alat pengaduk adonan yang terbuat dari bahan anti karat
- Bahan body ABS, kuat dan tahan lama
- Tersedia tombol untuk melepas pengaduk agar mudah dibersihkan
- Sistem pendingin efisien
- Lampu indicator LED.

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan