MAPEI Sealant Serbaguna Dalam Air MS 45 Black 300ml 1pc

#Nomor SKU S029285846
Wishlist
Rp188.589 Rp169.900

Spesifikasi Produk

Model Number MS 45
Unit 1pc
Volume (ml) 300
Packaging Catridge
Color Black
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 19 October 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pengisi celah dan perekat serbaguna.
Description
Multipurpose modifed and sealant.
Fitur
DAPAT DIGUNAKAN UNTUK
Sebagai sealant
Pengisi celah pada dinding dan lantai
Pemasangan kusen jendela dan pintu
Sambungan yang dapat di cat
Sebagai perekat yang flexible
- Material berbahan dasar semen
- Bata
- Baja
- Tembaga
- Alumunium
- Keramik dan klinker
- Berbagai tipe plastik

KELEBIHAN
Dapat diaplikasikan dalam permukaan yang kering dan basah
Dapat diaplikasikan di dalam air
Memiliki ikatan dan daya serap yang lebih baik dibandingkan dengan silikon
Dapat dicat
Tahan cuaca
Mudah diaplikasikan
Material yang tidak habis, dapat disimpan
Tahan terhadap solvent dan bensin
Tidak berbau

PENGGUNAAN
Untuk mengisi selah, tergantung dari ukuran
sambungan

KEMASAN
300 ml
Feature
WHERE TO USE
Use as sealant
Window and door fttings
Paintable joints
Use as flexible adhesive
- Cement-based materials
- Bricks
- Steel
- Copper
- Aluminium
- Ceramic and klinker
- Many types of plastic

ADVANTAGES
Can be applied on dry and wet substrates
Can be applied under water
Better bonding on compact and absorbent substrates compared to neutral silicone
Paintable
Weather resistant
Easy to apply
Can be stored
Resistant to solvent and gasoline
Odorless

CONSUMPTION
Depends on the width of joints

PACKAGING
300 ml cartidge
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan