MAPEI Sealant Serbaguna Dalam Air MS 45 Grey 300ml 1pc
Rp188.589 Rp169.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | MS 45 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Volume (ml) | 300 |
| Packaging | Catridge |
| Color | Grey |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 19 October 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 31 December 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Pengisi celah dan perekat serbaguna.
Description
Multipurpose modifed and sealant.
Fitur
DAPAT DIGUNAKAN UNTUKSebagai sealant
Pengisi celah pada dinding dan lantai
Pemasangan kusen jendela dan pintu
Sambungan yang dapat di cat
Sebagai perekat yang flexible
- Material berbahan dasar semen
- Bata
- Baja
- Tembaga
- Alumunium
- Keramik dan klinker
- Berbagai tipe plastik
KELEBIHAN
Dapat diaplikasikan dalam permukaan yang kering dan basah
Dapat diaplikasikan di dalam air
Memiliki ikatan dan daya serap yang lebih baik dibandingkan dengan silikon
Dapat dicat
Tahan cuaca
Mudah diaplikasikan
Material yang tidak habis, dapat disimpan
Tahan terhadap solvent dan bensin
Tidak berbau
PENGGUNAAN
Untuk mengisi selah, tergantung dari ukuran
sambungan
KEMASAN
300 ml
Feature
WHERE TO USEUse as sealant
Window and door fttings
Paintable joints
Use as flexible adhesive
- Cement-based materials
- Bricks
- Steel
- Copper
- Aluminium
- Ceramic and klinker
- Many types of plastic
ADVANTAGES
Can be applied on dry and wet substrates
Can be applied under water
Better bonding on compact and absorbent substrates compared to neutral silicone
Paintable
Weather resistant
Easy to apply
Can be stored
Resistant to solvent and gasoline
Odorless
CONSUMPTION
Depends on the width of joints
PACKAGING
300 ml cartidge
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/MAPEI%20Sealant%20Serbaguna%20Dalam%20Air/MAPEI%20Sealant%20Serbaguna%20Dalam%20Air%20MS%2045%20Grey%20300ml%201pc/nbS029285839-1.jpg)