Electrolux Pemanggang Roti E2TS1-100W 1unit
Rp577.089 Rp519.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | E2TS1-100W |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dimension (HxWxD) (mm) | 193x163x311 |
| Type | Toaster |
| Capacity (L) | 870 |
| Main Color | White |
| Voltage (V) | 220-240 |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Maximum Power (W) | 730-780 |
| Control Type | Manual |
| Berat (Kg) | 2.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 July 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 October 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan