Kenmaster Ladder Telescopic (Tangga Teleskopik) KM-108D 1unit

#Nomor SKU S028336808
Wishlist
Rp1.076.589 Rp969.900

Spesifikasi Produk

Model Number KM-108D
Unit 1unit
Size (m) 2.6
Material Aluminium
Space of Rungs (cm) 30
Maximum Loading Capacity (kg) 130
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 14 July 2021
Terakhir Diperbaharui 27 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bahan Alumunium Tebal
Anti Karat
Space of Rungs: 30cm
Maximum Load: -+130kg
Penguncian Otomatis
Dapat dilipat/dipendekkan
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan