Phoenix Contact Relay Module PLC-RPT- 24DC PLC-RPT- 24DC/21 1pc

#Nomor SKU S028205067
Wishlist
Rp332.889 Rp299.900

Spesifikasi Produk

Model Number PLC-RPT- 24DC/21
Unit 1pc
Operating Ambient Temperature (°C) -40 to 60
Storage/Transport Ambient Temperature (°C) -40 to 85
Degree of Protection RT III (Relay)
Depth (mm) 94
Height (mm) 80
Nominal Input Voltage UN (V DC) 24
Type of Note Notes on operation
Typical Input Current at UN (mA) 9
Width (mm) 6.2
Part Number 2900299
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 26 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
PLC-INTERFACE, consisting of PLC-BPT /21 basic terminal block with Push-in connection and plug-in miniature relay with power contact, for mounting on NS 35/7,5 DIN rail, 1 changeover contact, input voltage 24 V DC

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan