Phoenix Contact Relay Module EMG 10-REL- EMG 10-REL/KSR-G 24/21-LCU 1pc

#Nomor SKU S028204619
Wishlist
Rp1.054.389 Rp949.900

Spesifikasi Produk

Model Number EMG 10-REL/KSR-G 24/21-LCU
Unit 1pc
Operating Ambient Temperature (°C) -20 to 40
Storage/Transport Ambient Temperature (°C) -20 to 70
Depth (mm) 62.5
Height (mm) 75
Nominal Input Voltage UN (V DC) 24
Typical Input Current at UN (mA) 21
Typical Release Time (ms) 11
Typical Response Time (ms) 7
Width (mm) 10.6
Part Number 2940359
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 26 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Relay module, with soldered-in miniature switching relay, contact (AgNi): medium to large loads, 1 changeover contact, input voltage 24 V DC, design rotated 180°

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan