AKS Semi-Auto Tire Changer AKS - UT110SA 1unit

#Nomor SKU S028100652
Wishlist
Rp23.309.889 Rp20.999.900

Spesifikasi Produk

Model Number AKS - UT110SA
Unit 1unit
Motor Power (kW) 0.75
Power Supply (V) 220
Maximum Wheel Diameter (mm) 1143 (45inch)
Maximum Wheel Width (mm) 406 (16inch)
Outside Clamping (inch) 12 to 24
Inside Clamping (inch) 14 to 26
Air Supply (bar) 8
Bead Breaker Force (kg) 2500
Noise Level (dB) < 75
Packing Size (mm) 1130x900x1030
Berat (Kg) 190.0
Tanggal Produk Terdaftar 10 June 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan