Ebisu Diamond Slant Level 10 ED10SSB 1pc

#Nomor SKU S027936122
Wishlist
Rp466.089 Rp419.900

Spesifikasi Produk

Model Number ED10SSB
Unit 1pc
Finish Material Main Body: ABS Resin
L x H x Thickness (mm) 100x100x12
Min Reading Value
Precision within ±17.5mm/m=±1.0°
Sensitivity 3.00mm/m=0.1719°
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- It can measure angle and slope up to 0° to 90° with bubbles.
- You can measure pipes, etc. with V groove on the measurement reference surface.
- You can measure from both sides with scale boards at the front and back.
- With a concave that is easy to hold with fingers.
- There is a strap hole so a strap or a falling prevention cord can be attached.
Use
\n- For angle measurement.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan