Tsuchiya Door Silencer P Shape TSP001 Gray 1pc

#Nomor SKU S027607114
Wishlist
Rp110.889 Rp99.900

Spesifikasi Produk

Model Number TSP001
Unit 1pc
Color Gray
Length (m) 1.1
Material EPDM form Non-woven adhesive
Shape P type
Thickness (mm) 5
Type (Indoor/Outdoor) indoor
Width (mm) 10
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
The tape has a cut in the center, which is equivalent to two tapes. When using it, tear it from the center.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan