INGCO Cut Off Saw Industrial COS4051 16inch 1unit
Rp4.328.889 Rp3.899.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | COS4051 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Voltage (V) | 220-240 |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Phase | Single |
| No Load Speed (rpm) | 2280 |
| Size (inch) | 16 |
| Maximum Cutting Capacity (mm) | Steel Tube 135x6, Angle Iron 100x10, Channel Steel 126x53 |
| Set Contents | 1pcs abrasive cutting disc Packed by wooden case |
| Blade Size (mm) | 405x25.4x3 |
| Rotary Angle (°) | 0-45 |
| Berat (Kg) | 4.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 April 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan