VENUS Coaxial Cable Deluxe RG-6U Black 1pc

#Nomor SKU S026865324
Wishlist
Rp843.489 Rp759.900

Spesifikasi Produk

Model Number RG-6U
Unit 1pc
Conductor (mm) 0.9+/-0.02
CCS 0.16
All Foil (mm) 15
Jacket (mm) 6.50+/-0.10
Overall Length (m) 300
Color Black
Impedance (ohm) 75
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 10.5
Tanggal Produk Terdaftar 05 March 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kabel antena TV.
Description
Cable anntena TV.
Peringatan
Di gunakan untuk antena terestial dan parabola
Warning
Used for terrestial and satellite dish antennas
Fitur
Conductor 0.9+/-0.02 mm CCS 16%, all foil 15mm , jacket 6.50+/-0.10 mm Black PVC
Feature
Conductor 0.9+/-0.02 mm CCS 16%, all foil 15mm , jacket 6.50+/-0.10 mm Black PVC
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan