Philips Blender HR2157/90 Plastic Black 350W 2L 1unit

#Nomor SKU S025791914
Wishlist
Rp1.043.289 Rp939.900

Spesifikasi Produk

Model Number HR2157/90
Unit 1unit
Material Plastic
Blade Material Stainless Steel
Number of Blades 5 Blades
Cable Length (m) 0.85
Maximum Capacity (L) 2
Capacity Dry Mill (ml) 120
Power (W) 350
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Color Black
Dimension (LxWxH) (cm) 38.8x28.5x24.2
Dry Mill Yes
Non-slip Feet Yes
Capacity (L) 2
Garansi Service 24 bulan
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Philips HR-2157/90 – Blender Tritan Jar 2 Liter sempurnakan setiap hasil juice baik itu dengan jar besar maupun dry mill. 5 blade yang tajam jadikan olahan juice lebih maksimal dengan cepat. Dengan jar plastik terbaik berteknologi Tritan yang tahan banting.
BONUS 1 SET CETAKAN ES ISI 4
Kapasitas : 2 Liter
 2 Tahun Service

5 Blade
Fitur
8 Pilihan Kecepatan,
Tombol On-Off
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan