BLACK+DECKER Hand Blender with Chopper SB3240B1 500W 0.8L 1unit
Rp488.289 Rp439.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | SB3240B1 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Material | Plastic |
| Capacity (L) | 0.8 |
| Power (W) | 500 |
| AC Voltage (V/Hz) | 220-240/50 |
| Dimension (LxWxH) (cm) | 24.5x21x25 |
| Weight (kg) | 2.2 |
| Color | White |
| Has 2 Rotating Directions | Yes |
| Total Speed | 1 Speed Options |
| Accessories | Egg Whiskers, Grinder, Container / Measuring Cup |
| Chopper | Yes, only Chopper Knives |
| Dry Mill | Not |
| Made In | China |
| Berat (Kg) | 5.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 February 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Black+Decker SB3240-B1 – Hand Blender with Chopper and Ice Crusher Mampu membuat jus maupun minuman apapun dengan hasil proses blending yang halus. Dengan kapasitas 800 ml anda dapat membuat minuman segar berkhasiat untuk anda dan keluarga anda tercinta.
Kapasitas : 0.8 Liter
Memiliki Pisau Penghancur Es Batu yang Terbuat dari Bahan Stainless Steel
Memiliki Pisau Chopper yang Kuat Terbuat dari Bahan Stainless Steel
1 Tahun
Kapasitas : 0.8 Liter
Memiliki Pisau Penghancur Es Batu yang Terbuat dari Bahan Stainless Steel
Memiliki Pisau Chopper yang Kuat Terbuat dari Bahan Stainless Steel
1 Tahun
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan