Tekiro Obeng Listrik Memiliki handle dengan ketahanan 1000V agar tidak mudah kesetrum
Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw pada bagian listrik, mcb, pcb.
Material : VDE
Dimensi : 210mm 100mm 31mm
TEKIRO Insulated Screwdriver Phillips (Obeng Isolasi) SD-IS1475 Ph2x100mm (6) 1pc
Rp121.989 Rp109.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | SD-IS1475 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Tip Size | PH2 |
| Shank Length (mm) | 100 |
| Overall Length (mm) | 210 |
| Tip Type | Philips |
| Material | VDE |
| Dimension 1 (mm) | 210 |
| Dimension 2 (mm) | 100 |
| Dimension 3 (mm) | 31 |
| Dimension 4 (mm) | 9 |
| Dimension 5 (mm) | 28 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 February 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Feature
- 1000V VDE certified is approved to ensure user safety - Fully insulated to IEC/CEI900, DIN EN60900 and VDE068/2 strict regulations - Reach DIN ISO/ ASME standard - Ergonomic bi-component handles - Magnetic tip and corrosion resistant precision blade - Ergonomically designed impact resistant handle with non-slip grip for comfort, maximum torque transfer and roll resistanceKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/TEKIRO%20Insulated%20Screwdriver%20Phillips%20(Obeng%20Isolasi)%20SD-IS1475%20Ph2x100mm%20(6)%201pc/ejS013419523-12.jpg)