Gergaji besi ini terbukti dapat memotong lebih cepat dari pada produk serupa, dikarenakan mata pisaunya yg mencapai 12 inchi mampu memotong pipa air tanpa perlu menggunakan alat bantu lainnya.
TEKIRO Gergaji Besi[12Inch], gergaji besi berukuran 12 Inch dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.
Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVC
Material : Bimetal
Spesifikasi:
- Aluminium handle
- Two-hand grip for comportable and easy operation
- Soild aluminium frame
- Quick and easy blade change
TEKIRO Hacksaw Frame (Gergaji Tangan) GT-HS1623 12inch 1pc
Rp155.289 Rp139.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | GT-HS1623 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (inch) | 12 |
| Dimension 1 (mm) | 370 |
| Dimension 2 (mm) | 359 |
| Dimension 3 (mm) | 208 |
| Dimension 4 (mm) | 132 |
| Dimension 5 (mm) | 124 |
| Material | Bimetal |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 February 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Feature
- Solid aluminum frame - Cutting angle 45 and 90 degree - Comfort anti slip gripKetentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/TEKIRO%20Hacksaw%20Frame%20(Gergaji%20Tangan)%20GT-HS1623%2012inch%201pc/4sS013419172-14.jpg)