3M Door Tape For Indoor Doors P Type EN-52 Black 6mmx9mmx5m 1roll
Rp177.489 Rp159.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | EN-52 |
|---|---|
| Unit | 1roll |
| Adhesive Strength (N/mm) | 5/6.5 |
| Operating Temperature Range (°C) | -5 ~ 40 |
| Color | black |
| Width (mm) | 9 |
| Length (m) | 5 |
| Thickness (mm) | 6 |
| Base Material | Special foam rubber (EPDM foam) |
| Adhesive | Acrylic |
| Main application | For gap |
| TRUSCO Number | 393-4624 |
| Type | P type |
| M Code | 11042867 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 December 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
- A cutter is required for cutting
Feature
It is a gap cover tape product that can be stuck on the interior, entrance, and bathroom doors to shut out the draft. Application : For preventing drafts. It is a P-shaped tube that fits perfectly according to the gap.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan