Phoenix Contact Relay Module PLC-RSC- 24DC/21 1pc

#Nomor SKU S012269679
Wishlist
Rp332.889 Rp299.900

Spesifikasi Produk

Model Number PLC-RSC- 24DC/21
Unit 1pc
Nominal Input Voltage (V DC) 24
Contact Type 1 PDT
Type of Switch Contact Single contact
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 22 November 2019
Terakhir Diperbaharui 26 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
PLC relay, consisting of base terminal block PLC-BSC.../21 with screw connection and pluggable miniature relay with power contact, for assembly on DIN rail NS 35/7.5, 1 PDT, input voltage 24 V DC.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan