GETRA Pro Commercial Blender for Smoothies Ice KS-10000 1unit

#Nomor SKU S012267712
Wishlist
Rp5.771.889 Rp5.199.900

Spesifikasi Produk

Model Number KS-10000
Unit 1unit
Length (mm) 257
Width (mm) 230
Height (mm) 517
Volume (L) 2
Voltage (V) 220
Wattage (W) 1500-2200
Phase 1
Berat (Kg) 9.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 November 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Large LCD Crush ice completely within 8 seconds Profesional sound insulation cover design Automatic memory of the last usage programme 185 kinds of pro modes Automatic Shut Off for Overload Protection Unbreakable food-grade pc jar Tungsten steel Japan Blade Speed 30.000 rpm

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan