ABB Handle Manual Motor Stater MSHD-LB 1pc

#Nomor SKU S010872277
Wishlist
Rp355.089 Rp319.900

Spesifikasi Produk

Model Number MSHD-LB
Unit 1pc
Accessory Group Mechanical
Accessory Type Handles
Actuator Type Rotary Handle
Color black
Contact Position Indication ON / OFF
Degree of Protection IP64
Product Height (mm) 65.5
Product Length (mm) 57.9
Product Width (mm) 65.6
Shaft Diameter (mm) 6x6
Suitable for Product Class Manual Motor Starter
Tightening Torque (N m) 0.12
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 July 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mshd-Lb Handle, Ip64, Black, 3 Times Lockable, Defeatable, 0-I Suitable For Manual Motor Starter

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan