DeLonghi Coffee Machines Bean to Cup ECAM44.360.B ECAM44.660.B Black 1unit

#Nomor SKU S009586965
Wishlist
Rp26.639.889 Rp23.999.900

Spesifikasi Produk

Model Number ECAM44.660.B
Unit 1unit
Color Black
Dimensions (W x D x H) (cm) 26.0x46.0x36.0
Weight (kg) 11
Rated Voltage (V) 220/240
Frequency (Hz) 50/60
Input Power (W) 1450.0
Beans container capacity (g) 400.0
Berat (Kg) 11.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2019
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
General Specifications:

Dimensions (WxDxH) (cm): 26.0x46.0x36.0

Weight (kg): 11

Rated voltage/Frequency (V~Hz): 220/240~50/60

Input power (W): 1450

Choose your favourite colour: Black

"LONG" coffee function: Yes

Aroma control: Yes

Audio Signal: Y

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan