NITTO KOHKI Hi Coupler BL SM-BL Type (for Female Thread Installation) Stainless Steel 40SM-BL NBR SUS304 1pc

#Nomor SKU S008337575
Wishlist
Rp765.789 Rp689.900

Spesifikasi Produk

Model Number 40SM-BL NBR SUS304
Unit 1pc
Installation Shape For female thread mounting
Operating Temperature Range -20 to +80℃
Pressure resistance 2.0MPa [20kgf/cm2)
Valve Structure One-way opening / closing type
Socket or Plug socket
Maximum Working Pressure 1.5MPa
Material (Seal) Nitrile rubber
Opponent Mounting Size Rc1/2
Fluid Air, water
Body Material Stainless steel (SUS 304)
TRUSCO Number 778-0885
M Code 68562033
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 November 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Feature
Groove in sleeve, stopper on socket body.  .Just turn the sleeve after connecting the coupler, easy and secure lock.Useable
For low pressure
Warning
- Steel compatible with air only

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan