NOGA Noise Reducing Earplugs HQ2000 M (9.5? mm) 1set

#Nomor SKU S007956726
Wishlist
Rp188.589 Rp169.900

Spesifikasi Produk

Model Number HQ2000
Unit 1set
Code None
Size (mm) phi 9.5 (M)
NRR Rating (dB) 10 to 33.4
Earplug Body Materials Silicone
M Code 37095073
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- It is an earplug which will allow you to talk while cutting noise.- Although it muffles the conversation range of up to 2000Hz, once it exceeds the range it muffles up to 14.5dB, so that you can have a conversation while it cuts noise.- It has air pressure adjustment function, so it can be used as air pressure adjustment earplug in airplanes.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan