Niigata Seiki (SK) Level Meter Pleasant Scale LM-90KD 1unit
Rp521.589 Rp469.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | LM-90KD |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dimensions (mm) | 95x95x30 |
| Minimum Value (°) | 1 |
| Measurement Range (°) | 0 to 90 |
| Accuracy | ± 0.5° (up to ± 5° against collapse) |
| M Code | 29869218 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 August 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
USE
- Measurement of inclination angle
- Measurement of inclination angle
Feature
- Analog dial easier to read than bubble tube type meter- Stepped length of linear graduations by 1mm for easy-to-read
- Lightweight and handy
- With magnetic base
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Level%20Meter%20Pleasant%20Scale/Niigata%20Seiki%20(SK)%20Level%20Meter%20Pleasant%20Scale%20LM-90KD%201unit/S004618870-1.jpg)