monotaro Set Mata Kunci Sok Hexagonal Tipe One Touch M-Q15030 1set(8pcs)

#Nomor SKU S004448545
Wishlist
Rp332.889 Rp299.900

Spesifikasi Produk

Model Number M-Q15030
Unit 1set(8pcs)
Overall Length (mm) 210 (Holder)
Set Contents (mm) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12
Material (socket) CRV
Plug Angle (mm) 9.5
Bit Material S2
M Code 21822228
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 17 July 2018
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tighten the hexagon socket head bolt, loosen it
Description
Hexagon socket bolts can be tightened or loosened.Also, since the socket holder is a one-touch type, it is easy to install and remove.
Warning
* Because it is a product dedicated to manual work, please never use it with power tool such as air or electric power.Please do not use for purposes other than original use.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan