Niigata Seiki (SK) Level Meter LM-360 1pc

#Nomor SKU S004306078
Wishlist
Rp543.789 Rp489.900

Spesifikasi Produk

Model Number LM-360
Unit 1pc
Dimensions (mm) 110x110
Material Plastic
Measuring Range (°) 0-360
Thickness (mm) 20
Minimum Reading (°) ± 1
TRUSCO Number 377-5518
Reading Accuracy (°) ± 0.5
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 09 July 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Level Meter LM-360.
- Measurement of inclination angle
- Material Plastic
- Analog dial easier to read than bubble tube type meter
- With magnetic base to enables measuring horizontal and vertical angle
- Measuring Range 0-360degrees, Graduation
Peringatan
Tidak termasuk sertifikat kalibrasi
Warning
Exclude Calibration Certificate

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan