Legrand Motion Sensor 048946 IP55 White 360degrees 1pc

#Nomor SKU S003559369
Wishlist
Rp1.076.589 Rp969.900

Spesifikasi Produk

Model Number 048946
Unit 1pc
Storage Temperature (°C) -20-70
Terminal Capacity (mm²) 2.5-2.5
Label Space/Information Surface No
Width (mm) 90.5
Height (mm) 90.5
Depth (mm) 72
Built-in Depth (mm) -
Connection Cable Length (mm) -
Operating/Setting Temperature (°C) -10-35
Mounting Method Surface mounted
Material Plastic
Transparent No
Halogen Free Yes
Surface Protection Untreated
Surface Finishing Glossy
Color White
IP Protection IP55
Impact Protection (IK) IK04
Frequency (Hz) 50-60
Nominal Voltage (V) 240-240
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 27 September 2017
Terakhir Diperbaharui 25 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description



Motion sensors for 1 circuit - motion sensors for passage areas without natural light
- Automatic on/off
- Manual adjustment of light level threshold and time delay via potentiometer
Ideal for outdoor and humid areasIdeal for outdoor and humid areas
- Blister
- Range 8 m
- Recommended fixing height : 2.5 m
- 3 - wire with neutral
- Light level threshold : 10 to 1275 lux
- Adjustable time delay : 10 s to 10 min
- Standby consumption : 0,75 W
- For direct surface - mounting on wall

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan